Beskrivelse:
Pferd tilbyder et bredt udvalg af slibemiddel værktøjer til understøttelse af bearbejdning af forskellige emnegeometrier og materialer. De består af et bæremateriale, en grundbinding og en dækbinding til fastgørelse af slibekornene. Afhængig af kornstørrelse kan der opnås en høj materialefjernelse eller en meget fin overfladefinish med værktøjer fremstillet af slibemiddel på et underlag. De tilgængelige bærematerialer adskiller sig i deres egenskaber som slidstyrke, fleksibilitet og slitage. Valget af passende støtte vil tilpasse slibeværktøj'en til kravene i den påtænkte anvendelse: Papir kan findes i træbearbejdningsindustrien og i håndværk, for eksempel i tømrere, malere og lakker, stof anvendes hovedsageligt til metalforarbejdning, og vulkaniseret fiber er meget slidstærk og i forskellige tykkelser anvendes hovedsageligt til fremstilling af fiberslibere. set indeholder 20 burrelåslukningkantkorund A i forskellige kornstørrelser til grov slibning i industri og håndværk. Burrelåslukningbånd er velegnede til slibning større overflader. indsats on Contours er også muligt takket være det fleksible system med burrelåslukningkanter og burrelåslukningkantholder. Med burrelåslukningholderen kan burrelåslukningskiver bruges på kommercielt tilgængelige hastighedsjusterbare eller langsomme vinkelslibere med M14 montering.
Egenskab:
- Pferd-type: set 125 KR Pr. GROFT
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Kornstørrelse: Grov
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Hurtigt værktøjsskift takket være burrelåslukningsystem.
- Universelt egnet til næsten alle materialer.
- Lær at kende og teste det omfattende program.
- Koordineret forvalg af de mest almindelige varianter.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: De bedste sliberesultater opnås med hastighedsstyrede vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling; svejsning sømbehandling;
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Støbestål
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
Leveringsomfang:
- Bestil venligst burrelåslukningholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Placer burrelåslukningstrimler centralt på holder.