Diamond inhibitor filsæt 5-tlg. 140 mm D126 (medium) til CL. Geometrier af hårde materialer

Art.-nr.: 4007220017364
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220017364
EAN/GTIN 4007220017364
Producentnummer 15830902
L-nummer L51130 70

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamond Escape-filsættet leveres i en praktisk brudsikker plastboks, der beskytter værktøjerne mod skader. Den er velegnet til opbevaring, f.eks. i værktøjsvogn eller filebænk. Diamant Escapement filer bruges i værktøj fremstilling på de mindste profiler og i præcision mekanik. De kan bruges uden skaft på grund af den smedede aksel. set indeholder en fil af profilen halvrund, trekantet, flad-stump, firkantet og rund.

Egenskab:

  • Kornstørrelse: D 126

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Fil med lidt tryk, især på kanter. Tilføjede diamantfiler kan rengøres i petroleum eller antistatisk plast renser med en filbørste. Alternativt kan ultralydsrensning også udføres. Ofte er det nok med simpel aftapning. Arbejd så fedtfrit som muligt!
  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; nivellering; fjernelse af oxidlag; overfladebehandling; Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Case stål
    • Ferrit (magnetisk materiale)
    • Glas
    • Grafit og elektrocarbon
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Teknisk keramik
    • Værktøjsstål
    • Hårdmetal

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven