Beskrivelse:
Runde hårdmetalfiler til behandling af broformer og til efterbehandling af indvendige radier, f.eks. udsivkanter. Cirkulære hårdmetalfiler med cirkulære tænder. holder i filholder HMFH 51 R er designet således, at filerne kan flyttes rundt om deres egen akse i trin på 60 grader. Disse hårdmetalfiler leveres i industriel emballage uden hårdmetalfilholdere.
Egenskab:
- Pferd-type: HMF 1250
- Tænder Pro CM: 8
- Længde metrisk: 50 mm
- Ø udvendig metrisk: 12 mm
Fordel:
- Den unikke tandgeometri garanterer de bedste arbejdsresultater.
- 360 graders brug mulig.
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Bestil venligst hårdmetalfilholdere separat.