Beskrivelse:
set lavet af maling høvl og fil til maling høvl. Det lille design af malinghøvlen muliggør bearbejdning af svært tilgængelige områder. Det bruges til at færdiggøre de mindste malede overflader med den tilhørende plastikholder. Denne plastikholder muliggør meget fin justering af fil ved hjælp af to justeringsskruer. Velegnet til nivellering, korrektion af malingsfejl som urenheder, støvpartikler og luftbobler samt til fjernelse af wafertynde malingslag.
Egenskab:
- Pferd-type: LAH
- Breddemål: 36 mm
- Tænding: 3
- Længde metrisk: 50 mm
- Højde: 4,7 mm
Fordel:
- fil forhindrer uønskede ridser.
- Meget høj, ridsefri overfladekvalitet takket være præcist fræset, knivskarp tandform.
- Arbejdsflader kan straks overmales eller viderebearbejdes.
- Dobbeltsidet filark.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning, nivellering, fjernelse af maling, overfladebehandling, kantbehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Pakkehøvlen leveres med fil.