Beskrivelse:
Karosseriets filplader kan fastspændes individuelt i karrosserifileholder og tilpasses den overfladekontur, der skal bearbejdes. fil hugget, som er særligt velegnet til den flade indsats. Disse karrosserifiler leveres i industriel emballage uden karrosserifileholder. De er også individuelt pakket i plastikærmer uden Euro perforeringer.
Egenskab:
- Pferd-type: 299 e.
- Breddemål: 36 mm
- Tænding: Specielt tværsnit (SK)
- Længde metrisk: 350 mm
- Højde: 4,7 mm
Fordel:
- fil'ens bøjningsradius kan justeres trinløst med spændeelement.
- Punktbrug er muligt.
- Knivskarp tandskæring.
- Særligt velegnet til den flade indsats.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Udlign; overfladebehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)