Slebet fladstål 350 mm tand 1, grov bearbejdning af bløde metaller

Art.-nr.: 4007220015858
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræset fil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220015858
EAN/GTIN 4007220015858
Producentnummer 13201351

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsede filblade fra Pferd er særligt velegnede til grov bearbejdning. Takket være deres aggressive, fræsede tandform med store spånkamre tilstopper tænderne ikke. De rektangulære filblade er skrueformede på de flade sider med spånknuser. For holder på filholder er filbladene forsynet med to huller. Rektangulær fil med to huller til holder på filholder, med spiraltænder på de flade sider med spånbryder. Skrå tand til grov spåntagning af bløde metaller. På grund af den fræsede tandform med store spånkamre tilstoppes tænderne ikke. Disse fræsede filark leveres i industriel emballage uden holder.

Egenskab:

  • Pferd-type: 296
  • Breddemål: 36 mm
  • Tænding: 1
  • Længde metrisk: 350 mm
  • Højde: 4,7 mm

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, nivellering, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven