Beskrivelse:
Fræsede filblade fra Pferd er særligt velegnede til grov bearbejdning. Takket være deres aggressive, fræsede tandform med store spånkamre tilstopper tænderne ikke. De rektangulære filblade er skrueformede på de flade sider med spånknuser. For holder på filholder er filbladene forsynet med to huller. Rektangulær fil med to huller til holder på filholder, med spiraltænder på de flade sider med spånbryder. Skrå tand til grov spåntagning af bløde metaller. På grund af den fræsede tandform med store spånkamre tilstoppes tænderne ikke. Disse fræsede filark leveres i industriel emballage uden holder.
Egenskab:
- Pferd-type: 296
- Breddemål: 31 mm
- Tænding: 1
- Længde metrisk: 300 mm
- Højde: 4,7 mm
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, nivellering, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)