Beskrivelse:
Fræsede filer fra Pferd er særligt velegnede til grov bearbejdning. På grund af den aggressive, fræsede tandform med store spånkamre tilstopper tænderne ikke. Rektangulær fil med tænder på tre sider. Version med fiskestang. Flade sider med spiraltænder og spånbryder, høj kant med lige tænder. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Skrå tand til grov spåntagning af bløde metaller. På grund af den fræsede tandform med store spånkamre tilstoppes tænderne ikke. Disse fræsede filark leveres i industriel emballage.
Egenskab:
- Pferd-type: 290
- Breddemål: 36 mm
- Tænding: 1
- Længde metrisk: 350 mm
- Højde: 7 mm
Fordel:
- Meget aggressiv.
- Ingen tilstopning takket være de store spånkamre.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vælg 1 tænder med 8 tænder Pro tommer til den grove spåntagning.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, nivellering, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)