FISKERFILE RERLEJE Flachstump 300 mm tand 3, fin nedbrydning af bløde metaller

Art.-nr.: 4007220015674
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræset fil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220015674
EAN/GTIN 4007220015674
Producentnummer 13101303
L-nummer L51060 557

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsede filer fra Pferd er særligt velegnede til grov bearbejdning. På grund af den aggressive, fræsede tandform med store spånkamre tilstopper tænderne ikke. Rektangulær fil med tænder på tre sider. Version med fiskestang. Flade sider med spiraltænder og spånbryder, høj kant med lige tænder. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Skrå tænder til den fine spåntagning af bløde metaller. På grund af den fræsede tandform med store spånkamre tilstoppes tænderne ikke. Disse fræsede filark leveres i industriel emballage.

Egenskab:

  • Pferd-type: 290
  • Breddemål: 30 mm
  • Tænding: 3
  • Længde metrisk: 300 mm
  • Højde: 6 mm

Fordel:

  • Meget aggressiv.
  • Ingen tilstopning takket være de store spånkamre.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vælg 3 tænder med 17 tænder Pro tommer til den fine spåntagning.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, nivellering, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven