FISKERFILE RERLEJE Flachstump 300 mm tand 1, grov bearbejdning af bløde metaller

Art.-nr.: 4007220015650
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Fræset fil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220015650
    EAN/GTIN 4007220015650
    Producentnummer 13101301
    L-nummer L51130 50

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræsede filer fra Pferd er særligt velegnede til grov bearbejdning. På grund af den aggressive, fræsede tandform med store spånkamre tilstopper tænderne ikke. Rektangulær fil med tænder på tre sider. Version med fiskestang. Flade sider med spiraltænder og spånbryder, høj kant med lige tænder. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Skrå tand til grov spåntagning af bløde metaller. På grund af den fræsede tandform med store spånkamre tilstoppes tænderne ikke. Disse fræsede filark leveres i industriel emballage.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 290
    • Breddemål: 30 mm
    • Tænding: 1
    • Længde metrisk: 300 mm
    • Højde: 6 mm

    Fordel:

    • Meget aggressiv.
    • Ingen tilstopning takket være de store spånkamre.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Vælg 1 tænder med 8 tænder Pro tommer til den grove spåntagning.
    • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, nivellering, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Støbestål
      • Kobber
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ikke-jernholdigt metal blød
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven