FISKERFILE RERLEJE Flachstump 250 mm tand 1, grov bearbejdning af bløde metaller

Art.-nr.: 4007220015636
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræset fil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220015636
EAN/GTIN 4007220015636
Producentnummer 13101251
L-nummer L51130 49

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsede filer fra Pferd er særligt velegnede til grov bearbejdning. På grund af den aggressive, fræsede tandform med store spånkamre tilstopper tænderne ikke. Rektangulær fil med tænder på tre sider. Version med fiskestang. Flade sider med spiraltænder og spånbryder, høj kant med lige tænder. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Skrå tand til grov spåntagning af bløde metaller. På grund af den fræsede tandform med store spånkamre tilstoppes tænderne ikke. Disse fræsede filark leveres i industriel emballage.

Egenskab:

  • Pferd-type: 290
  • Breddemål: 25 mm
  • Tænding: 1
  • Længde metrisk: 250 mm
  • Højde: 5,5 mm

Fordel:

  • Meget aggressiv.
  • Ingen tilstopning takket være de store spånkamre.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vælg 1 tænder med 8 tænder Pro tommer til den grove spåntagning.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, nivellering, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven