Hæfte af træfil, type HKSF 100 mm, til motorsave-filer Ø 4.8 - 7.9 mm

Art.-nr.: 4007220015407
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kædefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220015407
EAN/GTIN 4007220015407
Producentnummer 12611010
L-nummer L51060 369

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Træhåndtaget til kædesavsfiler har en kontaktvinkel, der angiver en filvinkel på 35 grader for præcis og jævn slibning af alle kædesavtænder.

Egenskab:

  • Pferd-type: HØJ KSF
  • Egnet til Ø metrisk: 4.8 / 5.16 / 5.5 / 6.3 / 7.0 / 7.9 mm
  • Længde, i alt: 100 mm

Fordel:

  • Præcis og jævn arkivering takket være optimal filvinkel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven