Beskrivelse:
Specialfiler fra Pferd er værktøjer, der er optimeret til specielle anvendelser, f.eks. til bearbejdning af bløde metaller eller termosæt, til afgratning af drejede dele eller til slibning af skæreværktøjer. Rektangulær fil med fiskeri og skråstreg på to sider, to kanter uhugget. Formular H i henhold til din 7261. Velegnet til afgratning af drejede dele på drejebænke. Specialsnit specielt designet til afgratning af drejebænkedele.
Egenskab:
- Pferd-type: 1612 DE
- Breddemål: 30 mm
- Skråstreg: Hullet ind
- Længde metrisk: 300 mm
- Højde: 6,5 mm
Fordel:
- Sikkert arbejde, når fil bevæger sig væk fra spånholderen på grund af det modsatte snitmønster foran og bagpå, når der arbejdes på drejebænken.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; overfladebehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Kunststof
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink