Værkstedspladesæt WR 5-tlg. I rulletaske 200 mm Hieb 3 til finbearbejdning, efterbehandling

Art.-nr.: 4007220011430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220011430
EAN/GTIN 4007220011430
Producentnummer 11800533
L-nummer L51060 261

Betegnelse

Udførelse:

  • WR

Beskrivelse:

Kvalitetsfiler til industri og håndværk i beskyttende og klimaresistent PVC rulletaske til opbevaring i værktøjskuffert eller på filebænk. Hver fil har en ergonomisk fil hæfte. Krydssnit til efterbehandling og efterbehandling.

Egenskab:

  • Pferd-type: 533
  • Udførelse: WR
  • Længde metrisk: 200 mm

Fordel:

  • Velegnet til en bred vifte af applikationer.
  • Inkluderer den matchende rulletaske til den pladsbesparende opbevaring.
  • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
  • Lang standtid.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne til efterbehandling og efterbehandling.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven