Værkstedssæt til filer/rivning, 5 dele i rulletaske 200 mm til skrub- og skrubfræsning

Art.-nr.: 4007220011409
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værkstedsfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220011409
    EAN/GTIN 4007220011409
    Producentnummer 11800520
    L-nummer L51060 208

    Betegnelse

    Udførelse:

    • WR

    Beskrivelse:

    Kvalitetsfiler til industri og håndværk i beskyttende og klimaresistent PVC rulletaske til opbevaring i værktøjskuffert eller på filebænk. Hver fil har en ergonomisk fil hæfte.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 520
    • Udførelse: WR
    • Længde metrisk: 200 mm

    Fordel:

    • Velegnet til en bred vifte af applikationer.
    • Inkluderer den matchende rulletaske til den pladsbesparende opbevaring.
    • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
    • Lang standtid.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Kobber
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Træ
      • Zink

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven