Nøglesæt med træbrochure 6-tlg. 100 mm hieb 2 til filigrane-feileri

Art.-nr.: 4007220011362
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Nøglefil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220011362
    EAN/GTIN 4007220011362
    Producentnummer 11700265
    L-nummer L51060 192

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tværsnit til universelt filarbejde. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af nøglefiler. Leveres med åbne træklammer i en metalkasse, der beskytter mod snavs og skader. Nøglefiler er ikke tilgængelige enkeltvis, men kun på set.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 265 K
    • Skråstreg: 2
    • Længde metrisk: 100 mm

    Fordel:

    • Alsidig.
    • Meget praktisk design til behandling af sarte komponenter.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, fræsning, efterbehandling, skærpning Overfladebehandling; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Støbestål
      • Kobber
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven