Ekstra dybdebegrænser type 4130 9x6 mm 200 mm bat 2 til ChainSharp KSSG 90

Art.-nr.: 4007220011218
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Dybdebegrænsningsfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220011218
EAN/GTIN 4007220011218
Producentnummer 11690202
L-nummer L51060 238

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder en række erstatningsfiler til forskellige arkiveringsværktøjer. Ud over ekstra filer til malingplanere og ekstra filblade til universelle kantfiler kan kædesav og dybdebegrænsningsfiler også fås til Pferd-kædesavsskærpere. Rektangulær fil med to-sidet skråstreg. Velegnet til KÆDESAVSLIBEKÆDEN SHARP KSSG.

Egenskab:

  • Pferd-type: 4130
  • Breddemål: 9 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 200 mm
  • Højde: 6 mm

Fordel:

  • Ablationsrate præcist afstemt med dybdebegrænsere.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven