Beskrivelse:
Trekantede savfiler fra Pferd er trekantede, spidse filer med en stang. Savfilerne kan bruges på stål og støbt stål og er særligt velegnede til slibning af savværktøjer. Pferd tilbyder trekantede savfiler i mange design og former. Trekantet, spids fil med fiskestang. Skråstreg på tre sider, runde huggede kanter. Formular D i henhold til din 7262. Velegnet til slibning af savklinger. Skær ind til universel slibning. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.
Egenskab:
- Pferd-type: 1231
- Breddemål: 15,5 mm
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 175 mm
Fordel:
- God fjernelse ydeevne.
- Lang standtid.
- Alsidig.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skærpe
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)