nøglefil med hæfte Fluauumpf 100 mm Hieb 2 til filfri arkivering

Art.-nr.: 4007220009154
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
    Produkttype Nøglefil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220009154
    EAN/GTIN 4007220009154
    Producentnummer 11251102
    L-nummer L51060 252

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Små filer til let og delikat arkiveringsarbejde er særligt velegnede til værktøj og formfremstilling. Pferd producerer disse filer i henhold til specifikationerne i din 7283. Rektangulære filer, der er skåret på tre sider og uskåret på den ene side. Version med fiskestang. Tværsnit til universelt filarbejde. Disse nøglefiler leveres i POS-emballage med træhåndtag.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 1117
    • Breddemål: 10 mm
    • Skråstreg: 2
    • Længde metrisk: 100 mm
    • Højde: 1,4 mm
    • inkl. skaft: Træskaft

    Fordel:

    • Alsidig.
    • Meget praktisk design til behandling af sarte komponenter.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; slibning; overfladebehandling; kantbehandling
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Kobber
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven