Filsæt med 3-tlg. 200/300 mm filområde til krævende hjem/håndværkere

Art.-nr.: 4007220008515
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værkstedsfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220008515
    EAN/GTIN 4007220008515
    Producentnummer 11202300
    L-nummer L51060 190

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kvalitetsfiler til gør-det-selv behov i beskyttende ydre karton. Præcise design med høj skæreydelse og lang værktøjslevetid. Også velegnet til slibning. Hver fil har en ergonomisk fil hæfte.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 300
    • Længde metrisk: 200 mm

    Fordel:

    • Velegnet til en bred vifte af applikationer.
    • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
    • Lang standtid.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Kobber
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven