Beskrivelse:
Specialfiler fra Pferd er værktøjer, der er optimeret til specielle anvendelser, f.eks. til bearbejdning af bløde metaller eller termosæt, til afgratning af drejede dele eller til slibning af skæreværktøjer. Rektangulær fil med fiskestang og kryds skåret på tre sider, en kant uhugget. Tværsnittet er kendetegnet ved en særlig høj skæreydelse. Også velegnet til forarbejdning af plast, især termosæt. Specialsnit specielt designet til afgratning. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.
Egenskab:
- Pferd-type: 1312
- Breddemål: 20 mm
- Skråstreg: Skråstreg
- Længde metrisk: 200 mm
- Højde: 3,5 mm
Fordel:
- Særligt høj skæreydelse.
- Alsidig.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning, kantbearbejdning
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink