værkstedsfil knivform 200 mm Hieb 2 universal til skrub og sletbearbejdning

Art.-nr.: 4007220006832
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Knivfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220006832
EAN/GTIN 4007220006832
Producentnummer 11109202

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Trekantet fil i klingeprofilen med et snit på to sider og den smalle kant. Version med fiskestang. Formular G i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af meget skarpe og smalle geometrier. Tværsnit til universelt filarbejde. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1172
  • Breddemål: 20 mm
  • Skråstreg: 2
  • Højde: 1,5 mm
  • Længde metrisk: 200 mm
  • Højde: 6,4 mm

Fordel:

  • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
  • Lang standtid.
  • Applikationsorienteret udførelse.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne universelt til forskellige applikationer på værkstedet.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven