værkstedsfil trekantet 300 mm Hieb 2 universal til skrub og sletbearbejdning

Art.-nr.: 4007220006740
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220006740
EAN/GTIN 4007220006740
Producentnummer 11108302
L-nummer L51060 230

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Trekantet, spids fil med et snit på tre sider. Version med fiskestang. Formular C i henhold til din 7261. Velegnet til arkivering af vinklede profiler. Tværsnit til universelt filarbejde. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1132
  • Breddemål: 18 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 300 mm
  • inkl. skaft: Uden

Fordel:

  • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
  • Lang standtid.
  • Applikationsorienteret udførelse.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne universelt til forskellige applikationer på værkstedet.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven