værkstedsfil trekantet 250 mm Hieb 3 til finbearbejdning, sletbearbejdning

Art.-nr.: 4007220006726
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220006726
EAN/GTIN 4007220006726
Producentnummer 11108253
L-nummer L51060 115

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Trekantet, spids fil med et snit på tre sider. Version med fiskestang. Formular C i henhold til din 7261. Velegnet til arkivering af vinklede profiler. Krydssnit til efterbehandling og efterbehandling. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1132
  • Breddemål: 15,5 mm
  • Skråstreg: 3
  • Længde metrisk: 250 mm
  • inkl. skaft: Uden

Fordel:

  • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
  • Lang standtid.
  • Applikationsorienteret udførelse.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne til efterbehandling og efterbehandling.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven