værkstedsfil halvrund 150 mm Hieb 2 universal til skrub og sletbearbejdning

Art.-nr.: 4007220006214
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220006214
EAN/GTIN 4007220006214
Producentnummer 11105152
L-nummer L51060 232

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Halvcirkulær fil med snit på to sider. Version med fiskestang. Formular E i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af radier og arkivering af halvcirkulære profiler. Tværsnit til universelt filarbejde. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1152
  • Breddemål: 16 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Højde: 4,5 mm
  • inkl. skaft: Uden

Fordel:

  • Fremragende præcision takket være en HEST spiral cut.
  • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
  • Lang standtid.
  • Applikationsorienteret udførelse.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne universelt til forskellige applikationer på værkstedet.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven