kædefil rund Ø 7,0x200 mm klassisk linje

Art.-nr.: 4007220005279
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kædefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220005279
EAN/GTIN 4007220005279
Producentnummer 11026203
L-nummer L51060 82

Betegnelse

Beskrivelse:

Kædesavsfiler fra Pferd bruges over hele verden til slibning af savkæder. De kan bruges enkeltvis med skaft eller i kombination med dybdebegrænserfiler med KÆDESKARPE KÆDESKÆRPERE, der er populære hos brugerne. Runde filer til manuel slibning af savkæder med præcis spiralskæring for ekstrem skarphed og særlig lang værktøjslevetid. Skærp tænderne hurtigt og uden ridser. Muliggør økonomisk slibning uden termisk belastning på grund af friktion, som er blidere end mekanisk reparation. Klassisk spiralsnit til brugere, der foretrækker aggressiv arkivering.

Egenskab:

  • Pferd-type: 412 200
  • Form: Rund
  • Skråstreg: Klassisk linje
  • Længde metrisk: 200 mm
  • Ø udvendig metrisk: 7 mm

Fordel:

  • Optimal kombination af værktøjslevetid og fjernelse ydeevne, aggressiv filadfærd for hurtig skarphed.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Overhold altid de aktuelle noter og anbefalinger fra producenterne af enheder og savkæder.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven