Udførelse:
Beskrivelse:
Elektriske drev er ″universelle all-roundere″. De tilbyder høj ydeevne med hensyn til størrelse og vægt. De er særligt velegnede til indsats med slibeværktøjer, der kræver en konstant omdrejningstal. Elektriske drev kan bruges næsten overalt. De anvendes i mange brancher i forskellige processer. Den kontinuerligt variable elektroniske hastighedskontrol muliggør indsats af forskellige værktøjer på et enkelt værktøjsdrev. Det elektriske drev med trinløs hastighedsregulering er særligt velegnet til hurtig og ren kantbearbejdning. Tænd/sluk-kontakten kan låses. Drevet og den relevante tilbehør kan opbevares i en bæretaske. 4 m netledning, 3 skruenøgler, vibrationsdæmpende håndtag, indsatsholder med føringsleje, skruesæt til vendeskærsplatte
Egenskab:
- Effektforbrug: 1750 watt
- Afgivet effekt: 1150 watt
- Hastighedsområde, fra: 2750 RPM
- Hastighedsområde, op til: 11000 RPM
- Udførelse: I kuffert
- Spænding, fra: 230 volt
- Breddemål: 70 mm
- Længde metrisk: 500 mm
- Nettovægt: 7,36 kg
- Ø tråd: M14
- Højde: 150 mm
Fordel:
- Den digitale elektronik giver mulighed for et konstant hold af sættet omdrejningstal.
- Overbelastningsbeskyttelse.
- Skånsom opstart for at beskytte mennesker, værktøj og drev.
- Beskyttelse mod spændingsfald ved genstart (USP).
- Maksimal arbejdskomfort og optimal vejledning takket være ergonomisk optimeret konstruktion og meget god haptik.
Leveringsomfang:
- vendeskærsplatte er ikke inkluderet
Bemærk:
- Brug ikke beskadiget vendeskærsplatte! Der er risiko for brud!