Beskrivelse:
Aggressiv børste. Ideel til krævende børsteopgaver som afgratning, rengøring, fjernelse af rust og afkalkning samt til fjernelse af svejsestænk. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader
Egenskab:
- Antal, fletninger: 28 stk.
- Emballage: POS-emballage
- O/MIN., maks.: 15000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 12500 RPM
- Breddemål: 15 mm
- Registreringssystem: Gevind
- Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Ø tråd: M14x2
- Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
- Længde, fræsning: 19 mm
Fordel:
- børste affedtes og efterlader ikke olierester på emnet.
- Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. indvendige kanter, riller og riller.
- Meget god korrosionsbestandighed.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå optimale resultater kan du bruge dem på kraftige vinkelslibere.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af pletter; Fjern oxidlag, fjernelse af maling, behandling af rodsømme, behandling af svejsesømme, behandling af fillet søm
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Specialstål (INOX)
- Titan
- Titanlegeringer