Højtydende hårdmetal-fræserstift ALU spids bue SPG Ø 10x20 mm aksel - Ø 6 mm aluminium/ikke-jernholdige metaller

Art.-nr.: 4007220003558
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220003558
EAN/GTIN 4007220003558
Producentnummer 21122676
L-nummer L51060 622

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd har videreudviklet ALU tænderne specielt til spåntagning af aluminium. Det er kendetegnet ved en høj skæreydelse. fræsestift i form af en spids bue i henhold til din 8032, spids fladt.

Egenskab:

  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 19000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 19000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 19000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 35000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 35000 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 35000 RPM
  • Tænding: ALU
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, savtakket: 20 mm
  • Længde, i alt: 60 mm

Fordel:

  • Ekstremt høj skæreydelse.
  • Store chips.
  • Reducer materialets vedhæftning.
  • Lang levetid og jævn drift.
  • Der kan anvendes op til 1,100 m/min skærehastighed.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Termoplast
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven