• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

POLINOX ikke-vævet slibende PNG Ø 100x50 mm gevind 5/8-11 A180 til fin slibning og finish

Art.-nr.: 4007220003305
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220003305
EAN/GTIN 4007220003305
Producentnummer 44642222
L-nummer L51050 2058
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

POLINOX slibeskiver er lavet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret. Slibefleecen er anbragt radialt i en lamelform med en slibelærred mellem hver lamellae. Denne kombination af lamellae muliggør en højere materialefjernelse og giver overfladen et grovere slibemønster. Værktøjet er beregnet til bearbejdning af mellemstore overflader på hastighedsstyrede vinkelslibere og filetsømmefræsere og kan monteres direkte på drivmaskinens arbejdsspindel uden yderligere spændeudstyr.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 6000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 3000 RPM
  • Breddemål: 50 mm
  • Ø hul: 0 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm
  • Ø tråd: 5/8-11
  • Kornstørrelse: 180

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
  • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven