Beskrivelse:
Bestående af let bølgepap ikke-vævede strimler af slibning lagt omkring en metal Kern. Det åbne arrangement og slibefleecens høje fleksibilitet sikrer fremragende tilpasning til konturer. Dette gør det muligt at matte overflader, profiler og rør uden mellemrum. Slibefleecen er placeret oven på hinanden i cirkler (aksialt). Da de enkelte ikke-vævede emner ikke er forbundet med hinanden, er det muligt at tilpasse sig godt til konturer, f.eks. ved bearbejdning af profiler og rør.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 3800 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 2300 RPM
- Breddemål: 50 mm
- Ø hul: 0 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Ø tråd: 5/8-11
- Kornstørrelse: 280
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Leveringsomfang:
- Bestil den relevante værktøjsholder separat.