POLINOX ikke-vævet slibende PNG Ø 125x50 mm gevind M14 A280 til fin slibning og finish

Art.-nr.: 4007220002667
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220002667
    EAN/GTIN 4007220002667
    Producentnummer 44642503
    L-nummer L51050 1751

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    POLINOX slibeskiver er lavet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret. Slibefleecen er anbragt radialt i en lamelform med en slibelærred mellem hver lamellae. Denne kombination af lamellae muliggør en højere materialefjernelse og giver overfladen et grovere slibemønster. Værktøjet er beregnet til bearbejdning af mellemstore overflader på hastighedsstyrede vinkelslibere og filetsømmefræsere og kan monteres direkte på drivmaskinens arbejdsspindel uden yderligere spændeudstyr.

    Egenskab:

    • O/MIN., maks.: 3800 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr: 2300 RPM
    • Breddemål: 50 mm
    • Ø hul: 0 mm
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Ø udvendig metrisk: 125 mm
    • Ø tråd: M14
    • Kornstørrelse: 280

    Fordel:

    • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
    • Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
    • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
    • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Zink

    Bemærk:

    • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven