Hårdmetal kraftig fræsebolt STÅLCYLINDER ZYA Ø 16x25 mm aksel Ø 6 mm for stål

Art.-nr.: 4007220002360
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
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220002360
    EAN/GTIN 4007220002360
    Producentnummer 21102037
    L-nummer L51140 475

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med den innovative STÅLSAVNING har Pferd udviklet unikke fræsestifter til bearbejdning af stål og støbestål. De er kendetegnet ved en mærkbart øget aggressivitet og samtidig god håndtering. Dette sikrer sikkert og præcist arbejde. Takket være deres ekstremt høje skæreevne er STÅLTÆNDERNE på fræsetappene imponerende for deres betydelige tidsbesparelser og høje omkostningseffektivitet. Cylindrisk fræsestift i henhold til din 8032.

    Egenskab:

    • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 9000 RPM
    • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 9000 RPM
    • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 15000 RPM
    • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 15000 RPM
    • Tænding: STEEL
    • Ø udvendig metrisk: 16 mm
    • Ø metrisk skaft: 6 mm
    • Længde, savtakket: 25 mm
    • Længde, i alt: 65 mm

    Fordel:

    • Op til 50 % højere skæreydelse i indsats på stål og støbt stål sammenlignet med fræsestifter med konventionelle tværgear.
    • Mærkbart øget aggressivitet, store spåner og meget god spånafgang takket være innovativ tandgeometri.
    • Emnet er beskyttet af betydeligt lavere termisk belastning.
    • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
    • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
    • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Case stål
      • Støbestål
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stål
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Værktøjsstål

    Bemærk:

    • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven