Enkeltstående skruenøgler, størrelse 75 mm L.608 mm

Art.-nr.: 40040750
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40040750
EAN/GTIN 4018754018420
Producentnummer 40040750
L-nummer L60010 1531

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din 894 til 85 mm
  • Specialstål, stålgrå

Egenskab:

  • a: 21 mm
  • Længde [mm): 608 mm
  • Vægt: 2758 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 75 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 75 mm
  • Bredde mm (b): 152 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven