Beskrivelse:
Stiger af udvalgt nåletræ af høj kvalitet, trin af bøg.
80 mm dybe trin til træthedsfri stand.
To kraftige båndstropper, der forhindrer udskridning.
Lav varmeledningsevne - for et behageligt greb, selv ved udendørs brug om vinteren.
Hængsel i siden med spandkroge (galvaniseret stål).
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,3 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 14,3 kg
Stige længde 2,09 m
Materiale træ
Stige/trin-forbindelse limet
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin 2 × 7
Antal trin 7
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 1,98 m
Nedre, udvendig bredde 0,57 m
Bemærk:
Overholder den professionelle standard EN 131.