Skruetrækkere til Torx®-skruer

Art.-nr.: 400.7-50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 400.7-50
EAN/GTIN 7610733007714
Producentnummer PB 400.7-50
L-nummer L60060 1690

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk skruetrækker
  • til Torx®-skruer
  • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruer
  • smalt håndtag, pladsbesparende og universel anvendelse
  • materiale af høj kvalitet, slagfast, olie- og benzinbestandig
  • speciallegering på fjederstålbasis, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti

Egenskab:

  • Diameter: 3 mm
  • Klingelængde: 50 mm
  • Profil: til Torx®-skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 130 mm
  • Til metalskruer M: 2 mm
  • Torx® skruestørrelse: 7

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven