Kombinationsnøgler , hoveder 15° skråt, ekstra lange , SW 42 mm

Art.-nr.: 40.42LA
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40.42LA
EAN/GTIN 3148516623034
Producentnummer 40.42LA
L-nummer L60130 1316

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra lang ringnøgle med åben ende til overførsel af store drejningsmomenter med minimal indsats
  • Hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Ringhoved skråt til 15°
  • Gaffelhoved skråt til 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 42
  • B x B1 [mm]: 62,4 x 42,2
  • E [mm]: 12,3
  • E1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 615
  • [g]: 1720

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven