Kombinationsnøgler , hoveder 15° skråt, ekstra lange , SW 27 mm

Art.-nr.: 40.27LA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40.27LA
EAN/GTIN 3148516621948
Producentnummer 40.27LA
L-nummer L60130 49
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra lang ringnøgle med åben ende til overførsel af store drejningsmomenter med minimal indsats
  • Hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Ringhoved skråt til 15°
  • Gaffelhoved skråt til 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 27
  • B x B1 [mm]: 61,0 x 40,6
  • E [mm]: 11,9
  • E1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 433
  • [g]: 590

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven