Absolut digital mikrometerskrue med justerbar målekraft, QuickMike, tommer/metrisk, 2-3 tommer, IP65

Art.-nr.: 395-373-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
    Beskyttelsesklasse IP IP 65
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 395-373-30
    EAN/GTIN 4946368689449
    Producentnummer 395-373-30
    L-nummer L40010 14928

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Digimatic-klemmens måleskruer til buede overflader bruges til at måle alle buede overflader og vægtykkelser af rør, lejer, ringe osv. R = 4 mm ambolt/spindel. Karbidbelagte måleflader

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 2 - 3
    Skridt: 0,00005″/0,001 mm
    Nøjagtighed: ±0,0001″.
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
    Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
    Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
    Målekraft: 5-10
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 2,4 år

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven