Digital måleskrue med klemme og sfæriske måleoverflader, 50-75 mm, IP65

Art.-nr.: 395-273-30
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
Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 395-273-30
EAN/GTIN 4946368689401
Producentnummer 395-273-30
L-nummer L40010 13573

Betegnelse

Beskrivelse:

Digimatic-klemmens måleskruer til buede overflader bruges til at måle alle buede overflader og vægtykkelser af rør, lejer, ringe osv. R = 4 mm ambolt/spindel. Karbidbelagte måleflader

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 50 - 75
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven