Digital måleskrue med klemme og sfæriske måleoverflader, IP65, sfærisk ambolt/flad spindel, 0-25 mm

Art.-nr.: 395-264-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 395-264-30
EAN/GTIN 4946368689494
Producentnummer 395-264-30
L-nummer L40010 11114

Betegnelse

Beskrivelse:

Digimatic-rørklemmens måleskrue bruges til at måle alle buede overflader og vægtykkelser af rør, lejer, ringe osv. med sfærisk eller cylindrisk ambolt.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 25
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Masse: 8,3
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven