Beskrivelse:
PREMIUM-skæreskiven til vinkelsliberen er et højtydende værktøj, der gør det nemt at skære ikke-jernholdige metaller. Den er specielt udviklet til materialer som aluminium og giver et glat, professionelt snit med minimal indsats. Nye specifikationer forhindrer smøring og afblænding på grund af materialeslid, hvilket gør det særligt holdbart og med konstant ydeevne.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 N- BFX A
- Mål (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 2,5 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Nye specifikationer forhindrer, at skiven smøres og afblændes
- Specifikation og fremstillingsmetode muliggør korteste separationstider
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige typer ikke-jernholdige metaller, såsom aluminium, aluminium bronze, aluminiumlegeringer, kobber, Bronze, messing, nikkel sølv og Titan
Anbefaling:
- 1.0 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
- 2.0 til 3.0 mm for maksimal værktøjslevetid og stabilitet
Særlige kendetegn:
- Perfekt til skæring af ikke-jernholdige metaller
- Enestående skæring
- Ekstremt lang levetid