Tang 1000V Diagonal sideskærer

Art.-nr.: 391A.16VE
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 391A.16VE
EAN/GTIN 3662424099687
Producentnummer 391A.16VE
L-nummer L60130 9552

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slankt hoved til vanskelige eller smalle adgangsveje (kontrolskabe, ledningsarbejde osv.)
  • Skærekanter designet til glat skæring af alle typer ledninger: Klavertråd, bløde tråde, moderne materialer osv. - 391A.16VE: 1,6mm 220 kg/mm²
  • Stort løftestangforhold og forskudt akse for minimal indsats ved skæring
  • Lang levetid takket være krom-molybdæn-vanadium stål, med induktionshærdede skærekanter
  • Ergonomiske, kemikaliebestandige bi-materiale håndtag med: - Tilstødende returfjeder - Monteringsklart fastgørelsespunkt (fastgørelsespunktet forlænger den nominelle længde med 10 mm)
  • Korrosionsbeskyttet, lakeret finish

Egenskab:

  • B [mm]: 23,5
  • B1 [mm]: 17
  • C [mm]: 21
  • D max [mm]: 1,6
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 9
  • Cu max Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • [g]: 225

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven