Trin i stål/træ med faste hjul 2x4 trin

Art.-nr.: 39014
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hjul ja
Produkttype Stigetaburet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 39014
EAN/GTIN 4031405390140
Producentnummer 039014
L-nummer L90110 144

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Leveres i stål med trætrin
  • Konstruktion lavet af robust rektangulært rør, grå belagt (RAL 7023)
  • 150 mm dybe trin lavet af lakeret træ for en sikker fod
  • Øverste slidbane: 400 x 250 mm
  • Nem at transportere takket være det integrerede gribehul i dækpladen
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Fire faste hjul til selvmontering til længdevandring
  • Automatisk sænkning under belastning
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2800 mm
  • Basisareal bredde: 540 mm
  • Basisarealets længde: 1000 mm
  • Materiale: Stålbelagt, træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 970 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Træ
  • Antal trin/trin: 2x4 trin
  • Udførelse af trin: Trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven