Ringnøgle ″39″ Set, 10 stk.

Art.-nr.: 39.JU10T
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 39.JU10T
EAN/GTIN 3148515282379
Producentnummer 39.JU10T
L-nummer L60130 2790

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort ringnøgle: kort skaft og kompakt hoved for stor håndterbarhed, ideel til vanskelig adgang
  • Hoved med OGV® sekskantprofil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Ringhoved skråt til 15°
  • Gaffelhoved skråt til 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [″]: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
  • Indkapsling: Taske: N.38A-10A
  • [kg]: 0,250

Leveringsomfang:

  • 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
  • Containere: Taske: N.38A-10A

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven