Ringnøgle ″39″ Set, 10 stk.

Art.-nr.: 39.JE10T
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 39.JE10T
EAN/GTIN 3148515282324
Producentnummer 39.JE10T
L-nummer L60130 551

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort ringnøgle: kort skaft og kompakt hoved for stor håndterbarhed, ideel til vanskelig adgang
  • Hoved med OGV® sekskantprofil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Ringhoved skråt til 15°
  • Gaffelhoved skråt til 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Containere: Taske: N.38A-10A
  • [kg]: 0,250

Leveringsomfang:

  • 3.2 - 4 - 5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Containere: Taske: N.38A-10A

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven