Ringnøgle ″39″ kort 9 mm

Art.-nr.: 39.9
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 39.9
    EAN/GTIN 3148510998749
    Producentnummer 39.9
    L-nummer L60130 1511

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Kort ringnøgle med kort åbent ende: kort skaft og kompakt hoved for stor håndterbarhed, ideel ved vanskelig adgang
    • hoved med OGV® sekskantprofil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
    • ringhoved skråt til 15°
    • gaffelhoved skråt til 15°
    • forkhovedet forkromet, satineret finish

    Egenskab:

    • A [mm]: 9
    • B x B1 [mm]: 19,4 x 14,0
    • C1 [mm]: 6
    • E [mm]: 4,8
    • E1 [mm]: 6,0
    • L [mm]: 98
    • 6-kant - 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 25

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven