Ringnøgle ″39″ kort 8 mm

Art.-nr.: 39.8
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 39.8
EAN/GTIN 3148510998732
Producentnummer 39.8
L-nummer L60130 1510

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Kort ringnøgle med kort åbent ende: kort skaft og kompakt hoved for stor håndterbarhed, ideel ved vanskelig adgang
  • hoved med OGV® sekskantprofil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • ringhoved skråt til 15°
  • gaffelhoved skråt til 15°
  • forkhovedet forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • B x B1 [mm]: 17,2 x 12,5
  • C1 [mm]: 5,8
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 94
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 20

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven