Ringnøgle ″39″ kort 3,2 mm

Art.-nr.: 39.3.2H
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 39.3.2H
EAN/GTIN 3148510998602
Producentnummer 39.3.2H
L-nummer L60130 7495

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Kort ringnøgle med kort åbent ende: kort skaft og kompakt hoved for stor håndterbarhed, ideel ved vanskelig adgang
  • hoved med OGV® sekskantprofil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • ringhoved skråt til 15°
  • gaffelhoved skråt til 15°
  • forkhovedet forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 3,2
  • B x B1 [mm]: 10,0 x 7,0
  • C1 [mm]: 3,1
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 77
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 6
  • [g]: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven