Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional electric med DynamicJoint® indstillelig 200 mm, 8"

Art.-nr.: 38984
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 38984
EAN/GTIN 4010995389840
Producentnummer 38984
L-nummer L60070 2811

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducerer omkostningerne: Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
  • Din sundhed skånes: Kræver meget mindre kraft og reducerer dermed belastningen af håndleddene.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Egnet til skæring af forskellige materialer fra bløde til utroligt hårde, som f.eks. kabler, søm, skruer, wire, fjedertråd og kæder. Egnet til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Standarder: DIN ISO 5749.
  • Enkel omskiftning fra 100 % til 200 % for hårde materialer
  • Skånsomt arbejde for hånd og muskler
  • Sikkert arbejde op til 1.000 V AC
  • Power off - 100% effekt ved maksimal åbningsbredde som f.eks. til kabler
  • Power off - 200% effekt ved reduceret åbningsbredde som f.eks. til skruer og kæder
  • Arbejd præcist og sikkert – og det med dobbelt kraft: intet problem for Wiha BiCut® electric sidebidetang. Er kraftsidebidetangens normale effekt ikke nok, kan kraften fordobles med et tryk på knappen. Ved normal brug klipper BiCut® ubesværet genstande som f.eks. kabler eller jernsøm over. Til ekstremt hårde og tykkere materialer gør en patenteret ledkonstruktion kraftsidebidetangen til en højeffektiv sidebidetang. Denne funktion egner sig imidlertid ikke alene til skæring i ekstremt hårde materialer, men også til brugere, der udfører normalt skærearbejde i et længere tidsrum. Som følge af den dobbelte skærekraft skal der tilsvarende ydes 50 % mindre håndkraft. Således bliver arbejdet mere skånsomt mod muskler og sener. Dermed reduceres risikoen for kramper, og at værktøjet glider i hånden pga. det øgede kraftforbrug. Grebryggene er desuden bredt udformet, og de indarbejdede hårde og bløde zoner på grebene er optimalt tilpasset håndens ergonomi. Den højeffektive sidebidetang fremstilles iht. den internationale standard IEC 60900 og er således godkendt til arbejde med spændingsførende dele op til 1.000 V AC.
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 3
  • Total længd (mm): 200
  • Total længd (Tomme): 8″
  • Skærekraft: 21
  • Hård tråd (mm): 3.5
  • Hærdet fjederstål (mm): 3
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven